曜日別特売
EA425CF-83 8mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ 03444996

EA425CF-83 8mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ 03444996
EA425CF-83 8mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ 03444996

8mmx3/8インチ エルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用温度範囲(℃)-196~600
内容量1個注文コード03444996品番EA425CF-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,783
販売価格(税別)
2,530
材質SUS316エスコ品番EA425CF-83形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする