エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
4mmx 6mm ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445032
品番
EA425CG-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CG-46
形状
ストレートユニオン
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
42.7
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
チューブ外径(Φmm)
4×6
寸法D1(mm)
15.3
寸法D2(mm)
15.4
寸法G(mm)
G1:14、G2:14
寸法C1(mm)
17.8
寸法C2(mm)
17.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材