6mmx 8mm ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445057 品番EA425CG-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

材質SUS316 エスコ品番EA425CG-68 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)28.5 寸法A(mm)43.7 寸法F(mm)14 寸法E(mm)5 チューブ外径(Φmm)6×8 寸法D1(mm)15.4 寸法D2(mm)16.8 寸法G(mm)G1:14、G2:15.87 寸法C1(mm)17.9 寸法C2(mm)18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする