エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
8mmx10mm ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445075
品番
EA425CG-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CG-810
形状
ストレートユニオン
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
45.6
寸法F(mm)
17
寸法E(mm)
6
チューブ外径(Φmm)
8×10
寸法D1(mm)
16.8
寸法D2(mm)
17.8
寸法G(mm)
G1:15.87、G2:19
寸法C1(mm)
18.8
寸法C2(mm)
19.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材