チーズユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03445127 品番 EA425CJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,753
販売価格(税別)
5,230

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

呼び径- 適合管外径(Φmm)10 エスコ品番EA425CJ-10 材質SUS316 形状チーズ 質量(g)119 寸法H(mm)23 シリーズAW W-インターロック式締付継手 寸法A(mm)30.8 使用温度(℃)-196〜600 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)8 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- チューブ外径(Φmm)10 型番AWT-10-0 メーカーアオイ 寸法J(mm)46 寸法G(mm)19 寸法K(mm)61.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする