エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
チーズユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445136
品番
EA425CJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
呼び径
-
適合管外径(Φmm)
4
エスコ品番
EA425CJ-4
材質
SUS316
形状
チーズ
質量(g)
51
寸法H(mm)
20.5
シリーズ
AW W-インターロック式締付継手
寸法A(mm)
27.8
使用温度(℃)
-196〜600
寸法D(mm)
15.3
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
チューブ外径(Φmm)
4
型番
AWT-4-0
メーカー
アオイ
寸法J(mm)
41
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
55.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材