エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA425CK-102
注文コード
03445163
品番
EA425CK-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,753
販売価格(税別)
¥
5,230
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
取付ねじ
1/4inchPT
適合管外径(Φmm)
10
エスコ品番
EA425CK-102
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
30.8
寸法D(mm)
17.8
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
22
チューブ外径(Φmm)
10
寸法G(mm)
19
寸法K(mm)
61.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材