8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445206 品番EA425CK-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,104
販売価格(税別)
4,640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

取付ねじ1/4inchPT 適合管外径(Φmm)8 寸法H(mm)44 寸法B(mm)22 エスコ品番EA425CK-82 材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03445206
2020-03-17
用途:
圧力配管

取り付けネジの規格の記載がなく、G接続だと思い購入したところ、Rcで接続できなかった。
記載しておいてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする