呼び径1/4
適合管外径(Φmm)10
エスコ品番EA425CL-102
材質SUS316
形状チーズ
質量(g)103
寸法H(mm)23
シリーズAW W-インターロック式締付継手
寸法A(mm)30.8
使用温度(℃)-196〜600
寸法D(mm)17.8
寸法E(mm)7
寸法B(mm)13
寸法C(mm)25
チューブ外径(Φmm)10
型番AWC-10-2
メーカーアオイ
取付ねじR1/4”
寸法J(mm)46
寸法G(mm)19
寸法K(mm)61.6
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)12〜14