チーズユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 エスコ品番EA425CL-82 注文コード03445267 品番EA425CL-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管外径・エスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

呼び径1/4 適合管外径(Φmm)8 エスコ品番EA425CL-82 材質SUS316 形状チーズ 質量(g)73 寸法H(mm)22 シリーズAWC-8-2 寸法A(mm)29.8 使用温度(℃)-196〜600 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)13 寸法C(mm)23 チューブ外径(Φmm)8 型番AWT-6-0 メーカーアオイ 取付ねじR1/4” 寸法J(mm)44 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)12〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする