6mmx1/8インチ 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445321 品番EA425CN-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

取付ねじ1/8inchPT 適合管外径(Φmm)6 エスコ品番EA425CN-61 材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)20.5 寸法A(mm)27.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)21 チューブ外径(Φmm)6 寸法J(mm)41 寸法G(mm)14 寸法K(mm)55.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする