6mmx3/8インチ 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445346 品番EA425CN-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

取付ねじ3/8inchPT 適合管外径(Φmm)6 エスコ品番EA425CN-63 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする