エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445355
品番
EA425CN-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
取付ねじ
1/4inchPT
適合管外径(Φmm)
8
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
13
エスコ品番
EA425CN-82
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法A(mm)
29.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
23
チューブ外径(Φmm)
8
寸法J(mm)
44
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
59.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材