エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
8mmx3/8インチ 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445364
品番
EA425CN-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
取付ねじ
3/8inchPT
適合管外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA425CN-83
材質
SUS316
形状
ユニオン
チューブ外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材