1179060301 開けてそのまま「防災おにぎり」 しそ 50個セット グリーンクロス 03445447 1179060301 開けてそのまま「防災おにぎり」 しそ 50個セット グリーンクロス 03445447

開けてそのまま「防災おにぎり」 しそ 50個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50袋) 注文コード03445447 品番1179060301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,778
販売価格(税別)
34,980

開けてそのまま「防災おにぎり」は、水も使わず、火も使わず、調理を必要とせずに袋から開けて、そのままで美味しく安心安全に食べて頂ける防災食です。最長5年の保存期間で、災害時の備えに備蓄しておけます。保存添加物を使用せず、アレルギー物質(特定原材料)28品目も不使用なので、安心してお召し上がり頂けます。マイナス20〜90℃の温度耐久があり保管時の温度管理も必要ありません。

用途備蓄用の防災食、帰宅困難者の携帯食、非常食に。アウトドア活動時のエネルギー補給にも。 種類おにぎり(しそ) 内容量(g)(1袋)100 包装形態4層アルミパウチ袋包装 脱酸素材封入 寸法(横×縦×厚さ)(mm)(1袋)200×180×25 原材料米(国産)/調味料(アミノ酸等)、酸味料 入数50袋 栄養成分(1個あたり)エネルギー206kcal、タンパク質3.6g、脂質1.2g、炭水化物45.3g、食塩相当量1.1g(推定値)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。賞味期限3年半以上の商品をお届けします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】開けてそのまま「防災おにぎり」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする