2182112012 現場簡単シート A4 500枚セット 日本躯体処理 03445481 2182112012 現場簡単シート A4 500枚セット 日本躯体処理 03445481 2182112012 現場簡単シート A4 500枚セット 日本躯体処理 03445481

現場簡単シート A4 500枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 注文コード03445481 品番2182112012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

現場簡単シートはリサイクルPETボトル素材を100%使用した、環境にやさしいメディア素材です。レーザープリンターの手差しトレイに設置して印刷するだけで誰でも簡単に掲示物を作成できます。雨や水に濡れても大丈夫で、破けにくいから穴を開けてもハトメが不要です。ラミーネートパウチする手間が不要です。紙の様に軽くて柔らかいから、飛散事故を防止できます。印刷するだけで使えるので、業者発注が不要になり、重要な注意喚起、お知らせが早急に行えます。

用途紙の掲示物の代替に。手作りの標識、掲示物の作成に。 厚さ(mm)0.181 サイズA4 入数(枚)500 引裂強度(N)縦2.9、横4.2 NETIS番号(登録番号)KT-230137-A
注意
※印刷時は厚紙設定をしないと紙詰まりの原因になりますので、「手差し・厚紙」設定でのプリントをお願いいたします。廃棄方法:プラスチックゴミとして廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】現場簡単シート A3 250枚セット_現場簡単シート A4 500枚セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする