※使用例

04132 あったか3WAY羽毛寝袋 ファミリー・ライフ 03445499 04132 あったか3WAY羽毛寝袋 ファミリー・ライフ 03445499 04132 あったか3WAY羽毛寝袋 ファミリー・ライフ 03445499 04132 あったか3WAY羽毛寝袋 ファミリー・ライフ 03445499

あったか3WAY羽毛寝袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 03445499 品番 04132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ふわふわの羽毛入りで軽く、あると便利な寝袋です。
防災用に、アウトドアに、ドライブに、普段使いに
寝袋使用時はファスナーで簡単に閉じることができます。
広げればダウンケットとして使えます。掛カバー用ループ7ヶ所付き
着る毛布として使えば暖かくつろぎ時間に♪
ふっくら羽毛:シルバーダックダウン50%
コンパクト収納:持ち運びに便利な収納袋付き。
撥水加工
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様約169cmファスナー付き、撥水加工、ダウンプルーフ加工 材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50% ネイビー 寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、収納時:(約)15×45 中綿(kg)1枚:(約)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする