エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445504
品番
EA425CT-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
取付ねじ
1/4inch
適合管外径(Φmm)
6
エスコ品番
EA425CT-62
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法H(mm)
48
寸法A(mm)
55.4
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
13
チューブ外径(Φmm)
6
寸法G(mm)
14
取付穴径(Φmm)
11.5
取付板厚(mm)
13.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材