a32829 ラジオ付きマルチランタン ファミリー・ライフ 03445535 a32829 ラジオ付きマルチランタン ファミリー・ライフ 03445535 a32829 ラジオ付きマルチランタン ファミリー・ライフ 03445535 a32829 ラジオ付きマルチランタン ファミリー・ライフ 03445535

ラジオ付きマルチランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445535 品番a32829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン
高照度LED5灯式ライト
FMラジオ機能(ワイドFM対応)
1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電
悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!
5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能

付属品USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)(約)300 電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ) 連続使用可能時間約3時間 充電時間(時間)(USB充電)約3 受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76〜108MHz バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする