曜日別特売
EA425DC-61 6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ 03445671

EA425DC-61 6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ 03445671
EA425DC-61 6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ 03445671

6mmx1/8インチ エルボユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用温度範囲(℃)-15~120
内容量1個注文コード03445671品番EA425DC-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800
材質SUS316エスコ品番EA425DC-61形状エルボユニオン穴径(Φmm)4(最小)使用温度範囲(℃)-15~120対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)25.5寸法A(mm)8寸法B(mm)16.5寸法C(mm)12チューブ外径(Φmm)6寸法L2(mm)20取付ねじ1/8inchPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする