長わら1/4カット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445989 品番NW7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。
この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用やわら焼き等の料理用として中国から輸入しております。
国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。
わら焼きに使いやすい長さにカットしました。

用途わら焼き用藁など 質量(kg)4.5 幅(cm)45 高さ(cm)25 奥行き(cm)24
注意
※藁は燃えやすいので火に十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする