高圧グリースガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03446251 品番852165
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。

用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。 適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL 接続口径G1/4 危険物の類別非危険物 適合ニップルハイドロリックニップル用
注意
※スイベルジョイントは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする