エスコ
PT3/4インチ カ ラ ン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03446387
品番
EA426BL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
種類
カラン
形状
アングル
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
C3604BD(クロームメッキ)
接続
R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)
16
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA426BL-6
関連資料:
図面(0.29MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材