en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
サイズ
15号
11号
7号
9号
17号
5号
19号
13号
15号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03446891
品番
12145
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
「スマートストレッチ」という上品な艶感と落ち感のあるエコ素材を使用しており、美しいシルエットと快適な着心地を両立した人気モデルです。
色
ブラック
サイズ
15号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
55
バスト(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%