熊忌避スプレー くまいちばん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(140mL) 注文コード 03447380 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。
寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。
嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です

用途ツキノワグマ専用 内容量(mL)140 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
注意
※窒素ガス使用のため使いやすい携帯タイプ尚且つ飛距離を保ちます。高温横置を避け正立ち保管を厳守すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03447371
2025-06-25
用途:
御守り代わりに購入しました。
カノウジハンシステム 様 (不動産業)

3000円代のこの商品は噴射距離が5m位だそうです。10mの商品は13000円ほどでした。本当に御守りです。

1人が参考にしています
2025-04-18
用途:
熊除けのお守り替わり
製造業

お守り感覚で購入したのですが、噴射距離がわからなくて困惑しています。
テストデータがあれば知りたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする