本体

PCV-A100 WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 03447520 PCV-A100 WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 03447520 PCV-A100 WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 03447520 PCV-A100 WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 03447520 PCV-A100 WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 03447520

蒸気レス電気ケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03447520 品番 PCV-A100 WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。
カップ1杯(約140ml)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。
万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。
二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。
ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。
タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。

仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック 質量(kg)1 マットホワイト 容量(L)1 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×22.3×21.5(本体のみ:16.6×22.3×19.8) 沸騰時間目安カップ1杯:57秒、満水:5分
注意
※・続けて沸とうさせるなど、本体内部が温かいときに湯沸かしすると、注ぎ口から蒸気が出る場合があります。
※・給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れてやけどのおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする