画像準備中

リビングライコン逆位相用シーン選択子器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03448527 品番NK28770W【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)70×120×10 取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合 プレートマットホワイト 適合親器NQ28770W、NQ28771ZQ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする