フロアーバンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管径(Φmm)34.0 寸法H(mm)120 注文コード03448891 品番EA440BK-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管径・寸法Hなど9種類から選べます 他の種類を見る

作業効率重視のフロアーバンド
ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。
パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。
仮置、配管完了後元の位置にもどす。
アンカーは配管セット後直接打てる構造。

種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)120 適合径称:25A エスコ品番EA440BK-25 寸法B(mm)118 寸法C(mm)98 用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 寸法P(mm)63 適合管径(Φmm)34.0 スライド寸法(mm)25〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03448873
2017-11-27
用途:
電動ドリルを使用した自作簡易旋盤の制作に使用。
建設業・工事業

高さ調節の範囲も広くてしっかり固定出来るので満足です。

対象商品:
03448891
2017-01-18
用途:
配管支持材に

同品が、ホームセンターの方が安かったです。
もっと安くなりませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする