Loc-Line(ロックライン)
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用品
Loc-Line(ロックライン)の ジョイント式
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用ノズル
1/4” サイドフローノズル (1/4”システム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
03448920
品番
49443【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
材質
アセタール樹脂