曜日別特売
EA440BS-15 鋼管用吊りバンド エスコ 03449004

EA440BS-15 鋼管用吊りバンド エスコ 03449004
EA440BS-15 鋼管用吊りバンド エスコ 03449004

鋼管用吊りバンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径1/2
内容量1セット(10個)注文コード03449004品番EA440BS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。
作業性、安全性を最優先させた商品です。
配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。
配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。

種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ適合径称:15Aエスコ品番EA440BS-15幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.8呼び径1/2寸法H(mm)61寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8適合管径(Φmm)21.7使用ボルト1/4×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449065
2025-05-08
用途: 配管の吊り
電気・ガス・熱供給・水道業

組式バンドとくらべて、効率よく作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする