鋼管用吊りバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 03449022 品番 EA440BS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。
作業性、安全性を最優先させた商品です。
配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。
配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 適合径称:25A エスコ品番EA440BS-25 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.8 呼び径1 寸法H(mm)67 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8 適合管径(Φmm)34.0 使用ボルト1/4×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449065
2025-05-08
用途:
配管の吊り
電気・ガス・熱供給・水道業

組式バンドとくらべて、効率よく作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする