エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
VP管用吊りバンド
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼び径
20
注文コード
03449101
品番
EA440BT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
吊りバンド
材質
スチール製、電気亜鉛メッキ
適合
径称:20A
エスコ品番
EA440BT-20
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:1.0
呼び径
20
寸法H(mm)
65
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
適合管径(Φmm)
26.0
使用ボルト
M6×25