EA440BW-20 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ 03449284

EA440BW-20 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ 03449284
EA440BW-20 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ 03449284

鋼管用吊りバンド (ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径3/4
内容量1個注文コード03449284品番EA440BW-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,166
販売価格(税別)
1,060

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。
SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。

種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)適合径称:20Aエスコ品番EA440BW-20幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:2.0呼び径3/4寸法H(mm)70寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8適合管径(Φmm)27.2使用ボルトM6×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449284
2017-10-10
用途: 通常の使い方ではない
個人のお客様

草払い機(エンジン式)のショルダーハンガーの引っ掛ける部分が破損、部品交換のNOが不明なのでこれを使い、Iボルトも会うものがあったので使っている、結構重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする