鋼管用吊りバンド (ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03449336 品番 EA440BW-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。
SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。

種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 適合径称:65A エスコ品番EA440BW-65 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:2.3 呼び径2・1/2 寸法H(mm)98 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8 適合管径(Φmm)76.3 使用ボルトM8×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449284
2017-10-10
用途:
通常の使い方ではない
個人のお客様

草払い機(エンジン式)のショルダーハンガーの引っ掛ける部分が破損、部品交換のNOが不明なのでこれを使い、Iボルトも会うものがあったので使っている、結構重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする