貼り付けタイプ タオルハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449437 品番AFF-THK001-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

掛けたタオルが落ちないようにウェーブ型デザインが特徴です。
3枚分のタオルや布巾が掛けられるタオルハンガーです。 工具不要で取付けは 貼るだけです。
180度開閉できるので、必要がない時は閉じてスペースを有効活用できます。

用途キッチンやバスルームのタオルハンガーです。 仕様●ハンガー数(段):3●ハンガー部分のサイズ(cm):24●ハンガー開閉角度(°):180●固定箇所:2●貼り付け部分サイズ(cm):8×8 材質ステンレス 質量(g)200 サイズ(cm)9×28.5
注意
※必ず平らな箇所に取付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする