エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
銅管用堅バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03449442
品番
EA440CA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類
堅バンド
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA440CA-13
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:0.6
呼び径
3/8
寸法H(mm)
51
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
12.70
呼び径(A)
13
使用ボルト
1/4×20