曜日別特売
EA440CA-22 銅管用竪バンド エスコ 03449476

EA440CA-22 銅管用竪バンド エスコ 03449476
EA440CA-22 銅管用竪バンド エスコ 03449476

銅管用竪バンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径3/4
呼び径(A)22
内容量1セット(10個)注文コード03449476品番EA440CA-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)エスコ品番EA440CA-22幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/4寸法H(mm)56寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)22.22呼び径(A)22使用ボルト1/4×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449476
2011-03-02
用途: パイプ固定用

カタログの写真にはSUS430ですがカタログではSUS304になっています。どちらか分かりませんが?

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
弊社の登録に誤りがありました。SUS430になります。
すぐに、訂正します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする