銅管用竪バンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 03449485 品番 EA440CA-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) エスコ品番EA440CA-25 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径空調用 寸法H(mm)58 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)25.40 呼び径(A)25 使用ボルト1/4×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449476
2011-03-02
用途:
パイプ固定用

カタログの写真にはSUS430ですがカタログではSUS304になっています。どちらか分かりませんが?

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
弊社の登録に誤りがありました。SUS430になります。
すぐに、訂正します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする