VP管用竪バンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 呼び径20 呼び径(A)20 注文コード03449512 品番EA440CD-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

VP管用立てバンドです。

種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 適合径称:20A エスコ品番EA440CD-20 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 呼び径20 寸法H(mm)58 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)26.0 呼び径(A)20 使用ボルトM6×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449546
2020-04-08
用途:
既設のフェンスの補修用
株式会社高松マリーナ 様

型番と実際のサイズに違いがあり、素人には紛らわしくて間違えて注文しました。
規格サイズを確認してもう一度取り直して取付しました。物は相応の物で不満はありません。次回も注文させて頂くつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする