タブレット保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03449550 品番TAC-PFM08C2-PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タブレットPC端末用の保護フィルムです。
キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。
特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です
【対応機種:TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B】

付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス 材質PET(貼り付け面:シリコーン) サイズ(inch)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)203×118×0.1 対応機種TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B 特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする