タブレット保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03449559 品番TAC-PFM10C1-PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タブレットPC端末用の保護フィルムです。
キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。
特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です
【対応機種: TE104M4V1-B】

付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス 材質PET(貼り付け面:シリコーン) サイズ(inch)10.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)236×154×0.1 対応機種TE104M4V1-B 特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする