EA440CD-80 VP管用竪バンド エスコ 03449573

EA440CD-80 VP管用竪バンド エスコ 03449573
EA440CD-80 VP管用竪バンド エスコ 03449573

VP管用竪バンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)呼び径75注文コード03449573品番EA440CD-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

VP管用立てバンドです。

種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上適合径称:80Aエスコ品番EA440CD-80幅(mm)使用材料:32厚さ(mm)使用材料:1.0呼び径75寸法H(mm)90寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)89.0呼び径(A)80使用ボルト5/16×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449546
2020-04-08
用途: 既設のフェンスの補修用
株式会社高松マリーナ

型番と実際のサイズに違いがあり、素人には紛らわしくて間違えて注文しました。
規格サイズを確認してもう一度取り直して取付しました。物は相応の物で不満はありません。次回も注文させて頂くつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする