スーパークリアチェスト 浅型(77mm)

(15件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 棚段数浅型10段 注文コード03449586 品番SCE2-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・棚段数・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
移動に便利なキャスター付です。

タイプキャスター付 棚段数浅型10段 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)260×360×77 材質ポリプロピレン(粉砕材)、スチロール樹脂 ブラック 耐荷重(kg)引出一段あたり:2、天板:1 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1084(キャスター取り付け時) なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1034
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
事務作業

色々見た中で、運ぶ手間などかんがえて、購入しました、
使用感はかなり使いやすくて◎です、移動出来るのも◎でした

2025-08-04
用途:
コピー用紙、文房具入れに
教育・研究機関

引き出しがA4サイズより大きいので、コピー用紙がとても出し入れしやすいです。

引き出しが透明なので、中身がよくわかっていいです。

ほこり等が目立たない白を選びました。

2025-10-18
用途:
書類・小物の整理・収納
その他業種

浅4段、深4段のCSE-440と同じ高さなので並べた時に上面が揃う。複数連結して使っている。

2025-07-19
用途:
文具の収納
その他業種

しっかりしていて、段数も多いので、使い勝手が良いです

対象商品:
03449586
2025-05-12
用途:
野菜のビニールを種類別に入れる
卸売・小売業

野菜や果物を入れるビニール袋を大きさに分けて入れました。引き出しが多いので収納しやすくスッキリした。

対象商品:
01135383
2023-05-21
用途:
自動車整備業
大谷モータース 様

色んな書類等を整理して入れるために購入しました。
スライドが思ったほどスムーズじゃないけど、要領の問題かなと思ったいます。
この容量でこの値段は助かります。

対象商品:
01135417
2023-04-20
用途:
クリアファイルに入った書類の整理
運輸・通信業

書類入に丁度いい
2つに分けて使いたいので、天板のオプションあればいいのですが・・・

対象商品:
01135383
2020-05-29
用途:
作業用工具の整理用及び材料管理に使用
有限会社パルテック 様

コストパフォーマンスに優れ、今回で5台目の購入ですが壊れることなく
使い勝手の良い収納ボックスです。キャスターも予備でついており、用途により使用範囲が広く考えられる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする