PCF-SDC15T-EC-AH サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ 03449595 PCF-SDC15T-EC-AH サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ 03449595 PCF-SDC15T-EC-AH サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ 03449595 PCF-SDC15T-EC-AH サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ 03449595 PCF-SDC15T-EC-AH サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ 03449595 PCF-SDC15T-EC-AH サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ 03449595

サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03449595 品番 PCF-SDC15T-EC-AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】
スパイラル気流でパワフル送風!
換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。
左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。
エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。
新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。
取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。

付属品リモコン、ACアダプター アッシュグレー 質量(g)1300 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量切替:8段階 適合床面積(目安)28畳 モード送風モード:連続 羽根寸法(cm)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294 入タイマー4/6/8時間 角度調節左右(6090120°)/下(0〜25°)/中(15〜50°)/上(35〜60°)/全範囲(0〜60°)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする