エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
鋼管用竪バンド
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼び径
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
03449607
品番
EA440CE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
適合
径称:20A
エスコ品番
EA440CE-20
呼び径
3/4
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:1.8
寸法H(mm)
58.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
使用ボルト
M6×20