昭光物産
昭光物産の 酪農・畜産資材・動物用品
昭光物産の 酪農・畜産資材
昭光物産の 酪農・畜産その他
牧草ラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
03449629
品番
611311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
粘着性/伸縮性/弾力性/耐久性ともに優れ、良質なサイレージ作り・保管が可能です。
紫外線/風雨/寒暖から牧草を守り、冬の使用にも対応できます。
用途
刈り取った牧草の保存
色
白
長さ(m)
1800
幅(cm)
50
厚さ(μm)
25
注意
※フィルムは立てて置いて下さい。
※高温でフィルムが変形したり、粘着剤が溶けたりしないように、日陰で保管して下さい。
※使いかけのフィルムは、傷や劣化を防ぐため、ビニール袋と段ボールに入れて下さい。
※フィルムの紙芯が吸湿してダメにならないように湿気を避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません