エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
鋼管用竪バンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼び径
2
呼び径(A)
50
注文コード
03449643
品番
EA440CE-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
適合
径称:50A
エスコ品番
EA440CE-50
呼び径
2
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:1.8
寸法H(mm)
75.3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
使用ボルト
M6×20