昭光物産
昭光物産の 金属素材
昭光物産の 鉄/鋼
昭光物産の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
亀甲金網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03449665
品番
888975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,981
販売価格(税別)
¥
3,619
バスケットに入れる
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に製作したものです。
亜鉛メッキ線で織ることにより、鉄線に比べ、錆びにくいです。
用途
鶏舎の窓用、小動物の進入防止、ハトなどの巣作り防止等
幅(mm)
910
色
シルバー
長さ(m)
10
線径(mm)
0.6
網目(mm)
20
注意
※鉄線は0.6mmと大変細く、切断箇所が鋭利になる為、取扱いには注意が必要です。素手での取扱いは控えて下さい。