ツールボックス2段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449699 品番5901238259749
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。

質量(kg)10.05 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)14.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個) 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)587 数量(個)2

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする