ツールボックス3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449708 品番5901238259763
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。

質量(kg)11.82 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個) 色(本体) 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)587 数量(個)3

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする